{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,6 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114550 9,6 | |
EAN/GTIN | 4045197021458 | |
Tillverkarens nummer | 114550 9,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS-Co8 9,6 mm
på begäran
I lager
27 styck i lager
Från
1
st
512,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
426,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
Från
1
st
237,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
198,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
Från
1
st
177,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
147,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
153 styck i lager
Från
1
st
86,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
71,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | blå | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 133 | 89 | 133 | 89 |
Nominell ⌀ DC | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 87 | 43 | 87 | 25 |