{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 39 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,4 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114550 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197020833 | |
Tillverkarens nummer | 114550 3,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,4mm
på begäran
I lager
476 styck i lager
Från
1
st
176,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
146,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
134 styck i lager
Från
1
st
53,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
44,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 842 styck i lager
Från
1
st
58,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
48,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
330 styck i lager
Från
1
st
41,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
34,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
267 styck i lager
Från
1
st
66,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
55,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
452 styck i lager
Från
1
st
147,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
122,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad |
Spännspårlängd Lc | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |