{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114550 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197020949 | |
Tillverkarens nummer | 114550 4,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,5mm
på begäran
I lager
1 003 styck i lager
Från
1
st
194,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
162,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 830 styck i lager
Från
1
st
64,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
53,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 069 styck i lager
Från
1
st
46,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
38,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
695 styck i lager
Från
1
st
174,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
145,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
343 styck i lager
Från
1
st
37,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
31,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | blå | röd | Utan | blå | Utan |
totallängd L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 58 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Spetsvinkel | 135 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 135 grad |