{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 9,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113421 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197964694 | |
Tillverkarens nummer | 113421 4,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Popnitsborr HSS Dubbelsidig, obelagd, ⌀ DC h8: 4,5mm
på begäran
I lager
345 styck i lager
Från
1
st
37,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
31,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 967 styck i lager
Från
1
st
64,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
53,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 134 styck i lager
Från
1
st
46,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
38,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
745 styck i lager
Från
1
st
174,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
145,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 079 styck i lager
Från
1
st
194,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
161,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | röd | Utan | blå | blå |
totallängd L | 58 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spetsvinkel | 135 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 135 grad |