{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 52 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,8 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114550 4,8 | |
EAN/GTIN | 4045197020970 | |
Tillverkarens nummer | 114550 4,8 |