{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 151 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12,2 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114550 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197021595 | |
Tillverkarens nummer | 114550 12,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 12,2mm
på begäran
I lager
93 styck i lager
Från
1
st
813,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
678,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
179 styck i lager
Från
1
st
282,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
235,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
89 styck i lager
Från
1
st
220,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
183,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
Från
1
st
591,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
492,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
Från
1
st
689,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
574,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN |
Färgring | blå | röd | Utan | Utan | blå |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 135 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad |
Skaftdiameter Ds | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |