{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 151 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114450 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197019295 | |
Tillverkarens nummer | 114450 12,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/EVA FS 12,2 mm
på begäran
I lager
27 styck i lager
Från
1
st
576,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
480,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
139 styck i lager
Från
1
st
275,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
229,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | röd |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 12,2 | 12,2 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,7 | 82,7 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |