{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 71,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114450 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197019202 | |
Tillverkarens nummer | 114450 10,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/EVA FS, obelagd, ⌀ DC h8: 10,1mm
på begäran
I lager
51 styck i lager
Från
1
st
302,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
251,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
128 styck i lager
Från
1
st
267,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
223,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
Från
1
st
534,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
445,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
Från
1
st
837,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
698,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Skaftdiameter Ds | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm |