{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 71,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,1 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114610 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197856852 | |
Tillverkarens nummer | 114610 10,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS-E-PM HPC 10,1 mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
Från
1
st
836,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
697,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
84 styck i lager
Från
1
st
267,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
222,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
Från
1
st
301,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
251,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
Från
1
st
533,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
444,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd | TiAlN |
totallängd L | 133 | 133 | 133 | 133 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 130 | 130 | 130 | 130 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 87 | 87 | 87 | 87 |