{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,1 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114610 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197856753 | |
Tillverkarens nummer | 114610 9,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,1mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
Från
1
st
707,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
589,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
Från
1
st
285,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
237,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
254 styck i lager
Från
1
st
196,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
163,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
Från
1
st
222,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
185,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
74 styck i lager
Från
1
st
393,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
327,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN |
Färgring | grön | gul | röd | Utan | blå |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spetsvinkel | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |