Spiralborr HSS-E-PM HPC 2,1 mm

Art-nr: 114610 2,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    150,57  SEK / st.
  • Från 5st.
    125,45  SEK / st.
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 38

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 2,1 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial HSS E PM
    Norm DIN 338
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 130 grad
    Spiralvinkel 38 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Bearbetningsstrategi HPC
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 20,9 mm
    Spännspårlängd Lc 24 mm
    totallängd L 49 mm
    Skaftdiameter Ds 2,1 mm
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,03 mm/v
    Färgring grön
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 114610 2,1
    EAN/GTIN 4045197856050
    Tillverkarens nummer 114610 2,1

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    80
    Alu (kortspånig)
    N
    70
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Stål < 750 N/mm²
    P
    50
    Stål < 900 N/mm²
    P
    40
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    25
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    14
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    50
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Förstärkt kärna och parabolformad spiral som ger mycket god spånavgång.
    Med urspetsning form S

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen