Spiralborr HSS/EVA FS 10 mm

Art-nr: 114450 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    226,50  SEK / st.
  • Från 5st.
    188,85  SEK / st.
på begäran
I lager
670 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 10 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 338
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 72 mm
Spännspårlängd Lc 87 mm
totallängd L 133 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114450 10
EAN/GTIN 4045197019196
Tillverkarens nummer 114450 10

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet, samt precis spetsslipning. Borr för serietillverkning.
Förstärkt kärna.
Blanka parabolformade spiraler, fr.o.m. 3 mm är styrlister nitrerade.
Med urspetsning form C upp till storlek 3,9 mm.
Med urspetsning form S från storlek 4 mm.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen