Sats spiralborrar HSS/E nr 114450 med kassett 1-13

Art-nr: 115320 1-13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
189 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borrområde 1 mm - 13 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 338
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Antal borr 25
intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
med kassett Ja
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 115320 1-13
EAN/GTIN 4045197024954
Tillverkarens nummer 115320 1-13

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.
Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt precisspetsslipning. Borr för serietillverkning. Förstärkt kärna. Blanka flackspårspiraler, från 3 mm med nitrerade faser.
Med utspetsning form C upp till storlek 3,9 mm.
Med utspetsning form S från storlek 4 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen