Spiralborr HSS/EVA FS 12,5 mm

Art-nr: 114450 12,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    470,07  SEK / st.
  • Från 5st.
    391,75  SEK / st.
på begäran
I lager
270 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 12,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 338
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 82,3 mm
Spännspårlängd Lc 101 mm
totallängd L 151 mm
Skaftdiameter Ds 12,5 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,16 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114450 12,5
EAN/GTIN 4045197019301

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet, samt precis spetsslipning. Borr för serietillverkning.
Förstärkt kärna.
Blanka parabolformade spiraler, fr.o.m. 3 mm är styrlister nitrerade.
Med urspetsning form C upp till storlek 3,9 mm.
Med urspetsning form S från storlek 4 mm.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen