{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,9 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114550 7,9 | |
EAN/GTIN | 4045197021281 | |
Tillverkarens nummer | 114550 7,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,9mm
på begäran
I lager
67 styck i lager
Från
1
st
456,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
380,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
162 styck i lager
Från
1
st
173,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
144,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
Från
1
st
129,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
108,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd |
Färgring | blå | Utan | Utan |
totallängd L | 117 mm | 79 mm | 117 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaftdiameter Ds | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63,2 mm | 25,2 mm | 63,2 mm |