{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 77,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114550 11 | |
EAN/GTIN | 4045197021540 | |
Tillverkarens nummer | 114550 11 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS-Co8 11 mm
på begäran
I lager
255 styck i lager
Från
1
st
651,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
543,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
155 styck i lager
Från
1
st
316,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
263,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
448 styck i lager
Från
1
st
238,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
198,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
659,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 142 | 95 | 142 | 175 |
Nominell ⌀ DC | 11 | 11 | 11 | 11 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 77,5 | 30,5 | 77,5 | 77,5 |