{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,3 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114550 7,3 | |
EAN/GTIN | 4045197021229 | |
Tillverkarens nummer | 114550 7,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,3mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
396,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
330,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
Från
1
st
153,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
127,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
114 styck i lager
Från
1
st
118,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
98,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | 34 mm | 69 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,1 mm | 23,1 mm | 58,1 mm |