{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,4 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114550 4,4 | |
EAN/GTIN | 4045197020932 | |
Tillverkarens nummer | 114550 4,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS-Co8 4,4 mm
på begäran
I lager
119 styck i lager
Från
1
st
197,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
164,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
122 styck i lager
Från
1
st
70,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
58,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
178 styck i lager
Från
1
st
53,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
44,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd |
totallängd L | 80 | 58 | 80 |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Spännspårlängd Lc | 47 | 24 | 47 |