Spiralborr HSS/EVA N, obelagd, ⌀ DC h8: 4,4mm

Art-nr.: 114405 4,4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    52,90  SEK / st.
  • Från 10st.
    44,08  SEK / st.
på begäran
I lager
146 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 4,4 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 40,4 mm
Spännspårlängd Lc 47 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 4,4 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114405 4,4
EAN/GTIN 4045197534897
Tillverkarens nummer 114405 4,4

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
28
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet, samt precis spetsslipning. Borr för serietillverkning.
Med urspetsning form C från storlek 2 mm.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Spiralborr HSS/EVA N, obelagd, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,4mm

Spiralborr HSS/EVA N, obelagd, ⌀ DC h8: 4,4mm

på begäran
I lager
146 styck i lager
Från 1  st
52,90  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
44,08  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
186 styck i lager
Från 1  st
73,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
61,14  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
751 styck i lager
Från 1  st
66,64  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
55,53  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
81 styck i lager
Från 1  st
73,97  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
61,60  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
239 styck i lager
Från 1  st
180,57  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
150,57  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
148 styck i lager
Från 1  st
197,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
164,42  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning obelagd obelagd obelagd obelagd TiAlN TiAlN
Färgring Utan gul röd Utan blå blå
totallängd L 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft
Skärmaterial HSS E HSS HSS E HSS E HSS E HSS Co 8
Spetsvinkel 135 grad 130 grad 130 grad 130 grad 130 grad 135 grad
Skaftdiameter Ds 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen