{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114405 8,8 | |
EAN/GTIN | 4045197535337 | |
Tillverkarens nummer | 114405 8,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/EVA N 8,8 mm
på begäran
I lager
128 styck i lager
121,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
72 styck i lager
Från
1
st
193,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
160,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 125 | 84 |
Nominell ⌀ DC | 8,8 | 8,8 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Typ | N | FS |
Spännspårlängd Lc | 81 | 40 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |