{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 77,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114405 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197535511 | |
Tillverkarens nummer | 114405 11,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/EVA N 11,2 mm
på begäran
I lager
57 styck i lager
Från
1
st
244,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
203,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
Från
1
st
454,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
378,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
totallängd L | 142 | 95 |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 94 | 47 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |