{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114405 8 | |
EAN/GTIN | 4045197535252 | |
Tillverkarens nummer | 114405 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS/EVA N 8 mm
på begäran
I lager
816 styck i lager
88,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
670 styck i lager
Från
1
st
140,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
117,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
822 styck i lager
Från
1
st
387,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
323,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 117 | 79 | 117 |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63 | 25 | 63 |