{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114405 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197534866 | |
Tillverkarens nummer | 114405 4,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/EVA N, obelagd, ⌀ DC h8: 4,1mm
på begäran
I lager
478 styck i lager
Från
1
st
51,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
42,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 057 styck i lager
Från
1
st
64,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
53,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
235 styck i lager
Från
1
st
160,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
133,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 078 styck i lager
Från
1
st
182,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
151,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 285 styck i lager
Från
1
st
33,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
28,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 084 styck i lager
Från
1
st
20,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
17,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm | 55 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |