{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114405 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197535238 | |
Tillverkarens nummer | 114405 7,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/EVA N 7,8 mm
på begäran
I lager
72 styck i lager
Från
1
st
126,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
105,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
95 styck i lager
Från
1
st
170,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
141,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd |
totallängd L | 117 | 79 |
Typ | N | FS |
Spännspårlängd Lc | 75 | 37 |
Skaftdiameter Ds | 7,8 | 7,8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63,3 | 25,3 |