{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 39 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,6 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114550 3,6 | |
EAN/GTIN | 4045197020857 | |
Tillverkarens nummer | 114550 3,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS-Co8 3,6 mm
på begäran
I lager
98 styck i lager
Från
1
st
176,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
147,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
496 styck i lager
Från
1
st
63,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
52,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
147 styck i lager
Från
1
st
46,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
38,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd |
totallängd L | 70 | 52 | 70 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Spännspårlängd Lc | 39 | 20 | 39 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,6 | 14,6 | 33,6 |