{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,3 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114550 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197020925 | |
Tillverkarens nummer | 114550 4,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,3mm
på begäran
I lager
658 styck i lager
Från
1
st
204,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
170,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
162 styck i lager
Från
1
st
73,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
61,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 128 styck i lager
Från
1
st
66,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
55,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
352 styck i lager
Från
1
st
52,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
44,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
129 styck i lager
Från
1
st
74,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
61,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
302 styck i lager
Från
1
st
173,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
144,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Spetsvinkel | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |