{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,6 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 9,6 | |
EAN/GTIN | 4045197002761 | |
Tillverkarens nummer | 113020 9,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS-E FS, obelagd, ⌀ DC h8: 9,6mm
på begäran
I lager
26 styck i lager
Från
1
st
237,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
197,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
Från
1
st
238,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
199,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
Från
1
st
492,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
410,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
Från
1
st
578,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
482,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
Från
1
st
392,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
327,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
Från
1
st
80,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
67,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm |