{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 10,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 14 mm | |
totallängd L | 43 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002013 | |
Tillverkarens nummer | 113020 2,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS-E FS 2,5 mm
på begäran
I lager
1 446 styck i lager
Från
1
st
53,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
44,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 610 styck i lager
32,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 391 styck i lager
Från
1
st
138,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
115,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 013 styck i lager
Från
1
st
13,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
11,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | blå | Utan |
totallängd L | 43 mm | 57 mm | 57 mm | 43 mm |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 14 mm | 30 mm | 30 mm | 10 mm |