{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197002365 | |
Tillverkarens nummer | 113020 5,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS-E FS, obelagd, ⌀ DC h8: 5,8mm
på begäran
I lager
195 styck i lager
Från
1
st
87,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
73,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
93 styck i lager
Från
1
st
225,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
188,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
Från
1
st
107,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
89,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
80 styck i lager
Från
1
st
185,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
154,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
127 styck i lager
Från
1
st
238,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
199,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
Från
1
st
371,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
309,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
Från
1
st
177,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
148,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
204 styck i lager
Från
1
st
30,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
25,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | TiAlN | obelagd | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | obelagd |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skärmaterial | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm |