Kort borr HSS-Co8 FS 5,8 mm

Art-nr: 113140 5,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    222,80  SEK / st.
  • Från 10st.
    185,70  SEK / st.
på begäran
I lager
87 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 5,8 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial HSS Co 8
    Norm DIN 1897
    Typ FS
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 130 grad
    Spiralvinkel 38 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 19,3 mm
    Spännspårlängd Lc 28 mm
    totallängd L 66 mm
    Skaftdiameter Ds 5,8 mm
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/v
    Färgring Utan
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 113140 5,8
    EAN/GTIN 4045197003652
    Tillverkarens nummer 113140 5,8

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    87
    Alu (kortspånig)
    N
    56
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stål < 500 N/mm²
    P
    50
    Stål < 750 N/mm²
    P
    35
    Stål < 900 N/mm²
    P
    30
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Särskilt robust och stabilt genom förstärkt kärna.
    Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet.
    Med urspetsning form S (special).

    Fördel:

    Idealiskt för borrarbeten med litet borrdjup (ca 2 − 4×d) på NC-maskiner och automater.

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen