{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 21 mm | |
Spännspårlängd Lc | 31 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113140 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197003744 | |
Tillverkarens nummer | 113140 6,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Kort borr HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,7mm
på begäran
I lager
32 styck i lager
Från
1
st
274,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
229,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
Från
1
st
138,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
115,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
Från
1
st
245,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
204,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
Från
1
st
267,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
222,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | blå |
totallängd L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Nominell ⌀ DC | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |