Kort borr HSS-Co8 FS 3,2 mm

Art-nr: 113140 3,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    117,36  SEK / st.
  • Från 10st.
    97,84  SEK / st.
på begäran
I lager
200 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 3,2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 1897
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 13,2 mm
Spännspårlängd Lc 18 mm
totallängd L 49 mm
Skaftdiameter Ds 3,2 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 113140 3,2
EAN/GTIN 4045197003386
Tillverkarens nummer 113140 3,2

Användningstabell

Aluminium, plast
N
87
Alu (kortspånig)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Särskilt robust och stabilt genom förstärkt kärna.
Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet.
Med urspetsning form S (special).

Fördel:

Idealiskt för borrarbeten med litet borrdjup (ca 2 − 4×d) på NC-maskiner och automater.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen