{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113140 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197003553 | |
Tillverkarens nummer | 113140 4,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,9mm
på begäran
I lager
74 styck i lager
Från
1
st
180,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
150,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
352 styck i lager
Från
1
st
70,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
58,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
632 styck i lager
Från
1
st
92,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
76,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
146 styck i lager
Från
1
st
160,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
133,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
429 styck i lager
Från
1
st
229,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
191,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
Från
1
st
145,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
121,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
709 styck i lager
Från
1
st
21,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
18,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm |