{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,9 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,9 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113230 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197005519 | |
Tillverkarens nummer | 113230 4,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS/E N 4,9 mm
på begäran
I lager
132 styck i lager
Från
1
st
158,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
131,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 265 styck i lager
Från
1
st
44,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
36,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 62 | 86 |
Nominell ⌀ DC | 4,9 | 4,9 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS E | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 26 | 52 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |