{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,9 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 40 mm | |
totallängd L | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,9 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113230 8,9 | |
EAN/GTIN | 4045197005939 | |
Tillverkarens nummer | 113230 8,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kort borr HSS/E N, TiN, ⌀ DC h8: 8,9mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
Från
1
st
353,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
294,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
Från
1
st
203,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
169,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
50 styck i lager
Från
1
st
543,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
453,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spetsvinkel | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |