{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,3 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 37 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,3 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113230 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197005878 | |
Tillverkarens nummer | 113230 8,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS/E N, TiN, ⌀ DC h8: 8,3mm
på begäran
I lager
510 styck i lager
Från
1
st
328,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
273,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
Från
1
st
173,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
144,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
Från
1
st
394,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
329,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
Från
1
st
173,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
144,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
Från
1
st
496,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
413,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
Från
1
st
326,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
272,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
78 styck i lager
47,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | blå | grön | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad | 118 grad |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |