Kort borr HSS/E N 8,3 mm

Art-nr: 113150 8,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    168,64  SEK / st.
  • Från 5st.
    140,57  SEK / st.
på begäran
I lager
23 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 8,3 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 1897
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 24,6 mm
Spännspårlängd Lc 37 mm
totallängd L 79 mm
Skaftdiameter Ds 8,3 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 113150 8,3
EAN/GTIN 4045197004840
Tillverkarens nummer 113150 8,3

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Särskilt robust och stabilt genom förstärkt kärna.
Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet.
Obelagd

Fördel:

Idealiskt för borrarbeten med litet borrdjup (ca 2 − 4×d) på NC-maskiner och automater.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen