{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,9 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113150 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197005014 | |
Tillverkarens nummer | 113150 9,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Kort borr HSS/E N, obelagd, ⌀ DC h8: 9,9mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
Från
1
st
248,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
207,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
Från
1
st
522,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
435,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
Från
1
st
491,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
409,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
Från
1
st
603,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
502,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | TiAlN | TiN | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Skaftdiameter Ds | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm |