{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 40 mm | |
totallängd L | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,1 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113150 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197004925 | |
Tillverkarens nummer | 113150 9,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Kort borr HSS/E N, obelagd, ⌀ DC h8: 9,1mm
på begäran
I lager
39 styck i lager
Från
1
st
209,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
174,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
Från
1
st
508,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
423,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
Från
1
st
449,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
374,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
Från
1
st
514,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
428,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | blå |
Spetsvinkel | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |