{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,25 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 40 mm | |
totallängd L | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,25 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113150 9,25 | |
EAN/GTIN | 4045197413444 | |
Tillverkarens nummer | 113150 9,25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kort borr HSS/E N, obelagd, ⌀ DC h8: 9,25mm
på begäran
I lager
46 styck i lager
Från
1
st
224,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
186,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
Från
1
st
449,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
374,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
Från
1
st
591,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
492,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | TiN | TiAlN |
Nominell ⌀ DC | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spetsvinkel | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm |