{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 15,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 34,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 58 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 15,5 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113150 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197586384 | |
Tillverkarens nummer | 113150 15,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Kort borr HSS/E N 15,5 mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
Från
1
st
681,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
567,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
Från
1
st
950,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
791,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
399,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
449,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 115 | 115 | 178 | 111 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 34,8 | 34,8 | 96,8 | 32,8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |