{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,8 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 11,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 46 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113230 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197005298 | |
Tillverkarens nummer | 113230 2,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS/E N 2,8 mm
på begäran
I lager
596 styck i lager
Från
1
st
122,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
102,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 687 styck i lager
23,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS E | HSS |
Typ | N | N |
Skaftdiameter Ds | 2,8 | 2,8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 11,8 | 28,8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |