{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 15,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 34,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 58 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 15,5 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113230 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197006196 | |
Tillverkarens nummer | 113230 15,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS/E N 15,5 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
Från
1
st
921,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
767,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
76 styck i lager
547,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | TiN | TiN |
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 15,5 | 15,5 |
Spetsvinkel | 130 | 118 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 34,8 | 96,8 |