{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,1 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 5,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 7 mm | |
totallängd L | 28 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,1 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113230 1,1 | |
EAN/GTIN | 4045197005120 | |
Tillverkarens nummer | 113230 1,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS/E N 1,1 mm
på begäran
I lager
44 styck i lager
Från
1
st
120,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
100,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
883 styck i lager
22,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 28 | 36 |
Skärmaterial | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 130 | 118 |
Typ | N | N |
Skaftdiameter Ds | 1,1 | 1,1 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 5,4 | 12,4 |