{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 13,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 54 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Skaftdiameter Ds | 13,5 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113230 13,5 | |
EAN/GTIN | 4045197006141 | |
Tillverkarens nummer | 113230 13,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS/E N, TiN, ⌀ DC h8: 13,5mm
på begäran
I lager
95 styck i lager
Från
1
st
656,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
547,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
Från
1
st
568,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
473,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
Från
1
st
582,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
485,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
298,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
274 styck i lager
429,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
308,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
205 styck i lager
Från
1
st
198,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
165,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 160 mm | 160 mm | 107 mm | 107 mm |
Spetsvinkel | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 108 mm | 108 mm | 54 mm | 54 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,8 mm | 33,8 mm | 33,8 mm | 87,8 mm | 87,8 mm | 33,3 mm | 33,8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |