{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 40 mm | |
totallängd L | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113230 9 | |
EAN/GTIN | 4045197005946 | |
Tillverkarens nummer | 113230 9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS/E N 9 mm
på begäran
I lager
130 styck i lager
Från
1
st
282,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
235,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 875 styck i lager
95,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | TiN |
Färgring | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 9 | 9 |
Skärmaterial | HSS E | HSS |
Typ | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,5 | 67,5 |