{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,2 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 13,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 18 mm | |
totallängd L | 49 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,2 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113230 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197005335 | |
Tillverkarens nummer | 113230 3,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS/E N, TiN, ⌀ DC h8: 3,2mm
på begäran
I lager
866 styck i lager
Från
1
st
121,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
101,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
177 styck i lager
Från
1
st
115,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
96,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
732 styck i lager
Från
1
st
55,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
45,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
211 styck i lager
Från
1
st
158,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
131,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
Från
1
st
267,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
222,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | TiAlN | obelagd | TiAlN | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | Utan | blå | grön |
totallängd L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skärmaterial | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Spetsvinkel | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Spännspårlängd Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |