{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,6 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 27,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 40 mm | |
totallängd L | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113230 8,6 | |
EAN/GTIN | 4045197005908 | |
Tillverkarens nummer | 113230 8,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS/E N, TiN, ⌀ DC h8: 8,6mm
på begäran
I lager
68 styck i lager
Från
1
st
341,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
284,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
195,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
163,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
639 styck i lager
Från
1
st
413,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
344,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
Från
1
st
186,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
155,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
Från
1
st
511,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
426,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
Från
1
st
700,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
583,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
Från
1
st
400,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
334,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
80 styck i lager
57,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | obelagd | TiAlN | obelagd | TiAlN | TiAlN | TiAlN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | blå | grön | grön | Utan |
totallängd L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Nominell ⌀ DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |