{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33 mm | |
Spännspårlängd Lc | 51 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113230 12 | |
EAN/GTIN | 4045197006110 | |
Tillverkarens nummer | 113230 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS/E N 12 mm
på begäran
I lager
161 styck i lager
Från
1
st
558,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
465,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 948 styck i lager
Från
1
st
208,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
173,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | TiN | TiN |
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 12 | 12 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |