{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10,2 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 27,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,2 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113230 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197006066 | |
Tillverkarens nummer | 113230 10,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Kort borr HSS/E N 10,2 mm
på begäran
I lager
175 styck i lager
Från
1
st
468,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
390,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 629 styck i lager
127,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 89 | 133 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 130 | 118 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | N |
Skaftdiameter Ds | 10,2 | 10,2 |